noscriptSherwood Vrták HSS SCD 3.0mm . | Cromwell Tools

Sherwood

Vrták HSS SCD 3.0mm

SKU:

SHR0251396C

MPN:

.

Kč22.00

Bez DPH

Kč26.62

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada S510 - 135°
    Krátký přesný vrták pro vrtání mělký děr, srážení hran, nebo navrtávání. Díky krátké konstruci je tento vrták tvarově stabilní. Vrcholový úhel 135° redukuje otřepy a zajišťuje dobrý průnik do materálu.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Bodování a zarovnávání

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    49mm

    Délka drážky

    18mm

    EAN

    5036140271371

    ECLASS Code

    21010101

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Metrický průměr vrtáku

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Černý oxid

    Série

    S510

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Systém měření

    Metrické

    UNSPSC Code

    23241605

    Vrcholový úhel

    135°