noscriptSherwood 4mm HSS SC/SH SLOT DRILL | Cromwell Tools

Sherwood

4mm HSS SC/SH SLOT DRILL

SKU:

SHR0615605F

Kč342.00

Bez DPH

Kč413.82

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Používá se pro frézování drážek a otvorů. Leštěný povrch. Typ drážky: 30° šroubovice.
    Vyrobeno podle BS 122: Part 4: 1980


    Metrické tolerance:
    Průměr: do 3.00. Toleranční meze: +0.013, -0.033 -
    Průměr: od 3.00 ~ do 6.00. Toleranční meze: +0.020, -0.038
    Průměr: od 6.00 ~ do 10.00. Toleranční meze: +0.025, -0.046
    Průměr: od 10.00 ~ do 18.00. Toleranční meze: +0.033, -0.058
    Průměr: od 18.00 ~ do 30.00. Toleranční meze: +0.041, -0.071
    Průměr: od 30.00. Toleranční meze: +0.051, -0.089


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    51mm

    Délka drážky

    7mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140275515

    ECLASS Code

    21010504

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M2

    Normy splněny

    BS 122

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr nástroje

    4mm

    Průměr stopky

    6mm

    Typ délky

    Krátký

    Typ drážky

    Spirála

    Typ stopkové frézy

    Štěrbinová fréza

    Typ stopky

    Závit x závit

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241605