Kč1278.00
Bez DPH
Kč1546.38
s DPH
23 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Centrální řez. Používá se ke kopírovacímu frézování frézování klínových drážek a vytváření otevřených drážek. Povrchová úprava: leštěný povrch.
Typ drážky: 30° šroubovice. Vyrobeny podle BS 122: Part 4: 1980.
Metrické tolerance:
Průměr: do 3.00. Toleranční meze: +0.013, -0.033.
Průměr: od 3.00 ~ do 6.00. Toleranční meze: +0.020, -0.038.
Průměr: od 6.00 ~ do 10.00. Toleranční meze: +0.025, -0.046.
Průměr: od 10.00 ~ do 18.00. Toleranční meze: +0.033, -0.058.
Průměr: od 18.00 ~ do 30.00. Toleranční meze: +0.041, -0.071.
Průměr: od 30.00. Toleranční meze: +0.051, -0.089.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 100mm |
Délka drážky | 25.5mm |
EAN | 5036140176560 |
ECLASS Code | 21010504 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M35 |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr nástroje | 22mm |
Průměr stopky | 25mm |
Typ délky | Krátký |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
Typ stopky | Závit x závit |
Úhel šroubovice | 30° |
UNSPSC Code | 23241605 |