noscriptSherwood Freza HSS-Co 8% s valcovoustopkou 20mm | Cromwell Tools

Sherwood

Freza HSS-Co 8% s valcovoustopkou 20mm

SKU:

SHR0613820S

Kč1141.00

Bez DPH

Kč1380.61

s DPH

SKLADEM (6)

    Přehled

    Regular Length.
    Non-centre cutting, used for profile milling, milling keyways and producing open slots. Surface treatment: bright finish. Flute type: 30° Helix. Overall dimensions to DIN 844. Plain shank to DIN 1835A.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    104mm

    Délka drážky

    38mm

    EAN

    5036140175822

    ECLASS Code

    21010504

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M35

    Normy splněny

    DIN 844

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr nástroje

    20mm

    Průměr stopky

    20mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    e8

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Krátký

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Štěrbinová fréza

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241605