Kč366.00
Bez DPH
Kč442.86
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Regular Length.
Non-centre cutting, used for profile milling, milling keyways and producing open slots. Surface treatment: bright finish. Flute type: 30° Helix. Overall dimensions to DIN 844. Plain shank to DIN 1835A.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 72mm |
Délka drážky | 22mm |
EAN | 5036140175778 |
ECLASS Code | 21010504 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M35 |
Normy splněny | DIN 844 |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr nástroje | 10mm |
Průměr stopky | 10mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | e8 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Krátký |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
Úhel šroubovice | 30° |
UNSPSC Code | 23241605 |