noscriptSwissTech 10.0mm SKUZEL.ST. KRATKY2 ZUB. VRTAK Q-COAT | Cromwell Tools

SwissTech

10.0mm SKUZEL.ST. KRATKY2 ZUB. VRTAK Q-COAT

SKU:

SWT1656010A

Kč1978.00

Bez DPH

Kč2393.38

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada 60, krátká řada, rozměry podle DIN 844
    Centrální řez.
    Podle norem výrobce.
    Obráběný průměr s tolerancí h10. Průměr stopky s tolerancí h6.
    Karbid SDQ-2PS, povlak Q-Coat.


    Povlak „Q-Coat“ byl speciálně vyvinutý pro karbidové řezací nástroje, kterým dává výhodu při obtížných obráběcích podmínkách. Materiály až do 66 HRC. Obrábění na sucho. Obrábění raznic a forem. Nižší spotřeba a nutnost likvidace chladicího média. Až o 100% delší životnost. Snížené výrobní náklady. Vícevrstvá povrchová úprava umožňuje práci při vyšší rychlosti a rychlejším posuvu. Skvělá odolnost vůči oxidaci. Vysokorychlostní obrábění. Povrchová tvrdost 3300 HV. Koeficient tření na oceli 0,25. Tloušťka povlaku 305 µm. Maximální pracovní teplota 850 oC. K dispozici je renovace povlaku.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    70mm

    Délka drážky

    22mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140206786

    ECLASS Code

    21010504

    Materiál

    Karbid

    Normy splněny

    Podle norem výrobce

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Q-kabát

    Průměr nástroje

    10mm

    Průměr stopky

    10mm

    Série

    60-as sorozat

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    h10

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Krátký

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Štěrbinová fréza

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    UNSPSC Code

    23241605