SwissTech

8.0mm SKUZEL.ST. KRATKY 2ZUB. B/N KARBIDOVY VRTA

SKU:

SWT1615338A

Kč1737.00

Bez DPH

Kč2101.77

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada 53 Krátké - SBT-2PS s povlakem TiCN
    Centrální řez. Podle normy výrobce.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace frézování

    Frézování s vysokým posuvem

    Aplikace materiálu

    Hliník Neželezné kovy

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    59mm

    Délka drážky

    9mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140200395

    ECLASS Code

    21010504

    Materiál

    Karbid

    Materiálová třída

    Mikrozrno

    Normy splněny

    Podle norem výrobce

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    TiCN

    Průměr nástroje

    8mm

    Průměr stopky

    8mm

    Série

    53-as sorozat

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ délky

    Krátký

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Štěrbinová fréza

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    UNSPSC Code

    23241605