Kč564.00
Bez DPH
Kč682.44
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 53 Krátké - SBC-2PS Karbid
Centrální řez. Podle normy výrobce.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace frézování | Frézování s vysokým posuvem |
Aplikace materiálu | Neželezné kovy |
Brand | SwissTech |
Celková délka | 48mm |
Délka drážky | 4mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140200289 |
ECLASS Code | 21010504 |
Materiál | Karbid |
Materiálová třída | Mikrozrno |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 3mm |
Průměr stopky | 6mm |
Série | 53-as sorozat |
Směr řezu | Pravá ruka |
Typ délky | Krátký |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
UNSPSC Code | 23241605 |