SwissTech

8.0mm SKUZEL.ST. KRATKY 3ZUB. KARBIDOVY VRTAK

SKU:

SWT1614808A

Kč1183.00

Bez DPH

Kč1431.43

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada 48
    Centrální řez. Rozměry podle DIN 6535 HA.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    60mm

    Délka drážky

    20mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140199644

    ECLASS Code

    21010504

    Materiál

    Karbid

    Normy splněny

    DIN 6535 HA

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    8mm

    Průměr stopky

    8mm

    Série

    48-as sorozat

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    h10

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Krátký

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Štěrbinová fréza

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    UNSPSC Code

    23241605