Kč912.00
Bez DPH
Kč1103.52
s DPH
15 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 48
Centrální řez. Rozměry podle DIN 6535 HA.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 50mm |
Délka drážky | 14mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140199613 |
ECLASS Code | 21010504 |
Materiál | Karbid |
Normy splněny | DIN 6535 HA |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 5mm |
Průměr stopky | 6mm |
Série | 48-as sorozat |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | h10 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Krátký |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
UNSPSC Code | 23241605 |