Kč618.00
Bez DPH
Kč747.78
s DPH
9 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 45
Centrální řez. Rozměry podle DIN 6535 HA.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 40mm |
Délka drážky | 12mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140199279 |
ECLASS Code | 21010504 |
Materiál | Karbid |
Normy splněny | DIN 6535 HA |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 4mm |
Průměr stopky | 4mm |
Série | 45-ös sorozat |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | h10 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Krátký |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
UNSPSC Code | 23241605 |