Sherwood

5.5mm HSS-COBALT SC/SH SLOT DRILL

SKU:

SHR0615672J

Kč364.00

Bez DPH

Kč440.44

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Centrální řez. Používá se ke kopírovacímu frézování frézování klínových drážek a vytváření otevřených drážek. Povrchová úprava: leštěný povrch.
    Typ drážky: 30° šroubovice. Vyrobeny podle BS 122: Part 4: 1980.


    Metrické tolerance:
    Průměr: do 3.00. Toleranční meze: +0.013, -0.033.
    Průměr: od 3.00 ~ do 6.00. Toleranční meze: +0.020, -0.038.
    Průměr: od 6.00 ~ do 10.00. Toleranční meze: +0.025, -0.046.
    Průměr: od 10.00 ~ do 18.00. Toleranční meze: +0.033, -0.058.
    Průměr: od 18.00 ~ do 30.00. Toleranční meze: +0.041, -0.071.
    Průměr: od 30.00. Toleranční meze: +0.051, -0.089.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    55.5mm

    Délka drážky

    11mm

    EAN

    5036140275805

    ECLASS Code

    21010504

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M35

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr nástroje

    5.5mm

    Průměr stopky

    6mm

    Typ délky

    Krátký

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ stopky

    Závit x závit

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241605