SwissTech

Frézy HSS-Co se závitovou stopkou, 2-zubé - řada 28, krátké - 4.50

SKU:

SWT1632804L

Kč253.00

Bez DPH

Kč306.13

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Centrální řez. Stopka se závitem podle DIN 1835D.
    Obráběný průměr podle e8. Průměr stopky podle h6.


    Řada 28
    Krátké Rozměry podle DIN 327


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    51mm

    Délka drážky

    7mm

    EAN

    5036140205222

    ECLASS Code

    21010504

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M42

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    4.5mm

    Průměr stopky

    6mm

    Typ délky

    Krátký

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ stopky

    Závit x závit

    UNSPSC Code

    23241605