Kč565.00
Bez DPH
Kč683.65
s DPH
10 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Určeny k výrobě matric, drážkování a kopírovacímu frézování. Leštěný povrch.
Typ drážky: 30° šroubovice. Vyrobeno podle BS 122 : Part 4 : 1980
Metrické tolerance:
Průměr: do 3.00. Toleranční meze: +0.013, -0.033.
Průměr: od 3.00 ~ do 6.00. Toleranční meze: +0.020, -0.038.
Průměr: od 6.00 ~ do 10.00. Toleranční meze: +0.025, -0.046.
Průměr: od 10.00 ~ do 18.00. Toleranční meze: +0.033, -0.058.
Průměr: od 18.00 ~ do 30.00. Toleranční meze: +0.041, -0.071.
Průměr: od 30.00. Toleranční meze: +0.051, -0.089.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace frézování | Diesink Drážkování |
Brand | Sherwood |
Celková délka | 60.5mm |
Délka drážky | 14.5mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140176652 |
ECLASS Code | 21010504 |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Normy splněny | BS 122 |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr nástroje | 10mm |
Průměr stopky | 10mm |
Série | B210T |
Směr řezu | Pravá ruka |
Typ délky | Krátký |
Typ drážky | Spirála |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
Typ stopky | Závit x závit |
Úhel šroubovice | 30° |
UNSPSC Code | 23241605 |