SwissTech

14.0 WELDON SHORT 3FL SLOT DRILL-TiALN-8% CO

SKU:

SWT1630574A

Kč595.00

Bez DPH

Kč719.95

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Řada 05: Krátké Rozměry podle DIN 327.
    Centrální řez. Stopka Weldon podle DIN 1835B.
    Obráběný průměr na e8. Průměr stopky na h6.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    73mm

    Délka drážky

    16mm

    EAN

    5036140287013

    ECLASS Code

    21010504

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M42

    Normy splněny

    DIN 1835B

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    TiAlN

    Průměr nástroje

    14mm

    Průměr stopky

    12mm

    Série

    05

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    e8

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Krátký

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopky

    Weldon plocha

    UNSPSC Code

    23241605