noscriptSherwood 8mmx69mm O/A HSS-COBALT 2FL B/N PL/SH SLOT DRILL . | Cromwell Tools

Sherwood

8mmx69mm O/A HSS-COBALT 2FL B/N PL/SH SLOT DRILL

SKU:

SHR0613992N

MPN:

.

Kč407.00

Bez DPH

Kč492.47

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Plain shank slot drill used for profile milling, milling keyways and producing open slots.


    • Centre cutting
    • 2 Flute
    • Bright finish
    • 30° Helix
    • Dimensions to DIN 844. Plain shank to DIN 1835A


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    10mm

    Délka drážky

    11mm

    EAN

    5036140274082

    ECLASS Code

    21010504

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M35

    Normy splněny

    DIN 844

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    8mm

    Průměr stopky

    61mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Štěrbinová fréza

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241605