Sherwood

5.5mm 3FL STANDARD CARBIDE SLOT DRILL

SKU:

SHR1613110K

Kč537.00

Bez DPH

Kč649.77

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Umožňují dosáhnout optimální výkonnost a maximální odběr třísek při zapichování, drážkování, obrysovém frézování v lehkých slitinách, mosazi, hliníku, neželezných a jiných měkkých materiálech. Vyrobeny podle norem USCTI.


    Metrické tolerance
    Průměr: od 1.00 ~ do 6.00
    Toleranční meze: plus 0.000, minus 0.050
    Průměr: od 6.00 ~ do 25.00
    Toleranční meze: plus 0.000, minus 0.080


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    64mm

    Délka drážky

    19mm

    EAN

    5036140286733

    ECLASS Code

    21010504

    Materiál

    Karbid

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr nástroje

    5.5mm

    Průměr stopky

    6mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Štěrbinová fréza

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241605