Kennedy

1/2" 2 ZUB. STANDARD KARBIDOVA FREZA

SKU:

KEN1610820K

Kč2967.00

Bez DPH

Kč3590.07

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    2 Flute: Regular Series - Inch
    For optimum performance and maximum swarf removal when plunging, slotting and routing in light alloys, brass, aluminium, non-ferrous and other soft materials. Manufactured to Works Standards.


    Inch Tolerances
    Diameter: Over 1/16” ~ up to 1/4”. Tolerance: +0.000, -0.002.
    Diameter: Over 1/4” ~ up to 1”. Tolerance: +0.000, -0.003.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka drážky

    1 hüvelyk

    EAN

    5036140097278

    ECLASS Code

    21010504

    Materiál

    Karbid

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk

    Průměr stopky

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    h10

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Štěrbinová fréza

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241605