noscriptSherwood Frézy z jemnozrnného karbidu s válcovou stopkou - 2 zubé - metrick | Cromwell Tools

Sherwood

Frézy z jemnozrnného karbidu s válcovou stopkou - 2 zubé - metrick

SKU:

SHR1610090K

Kč387.00

Bez DPH

Kč468.27

s DPH

SKLADEM (14)

    Přehled

    Umožňují dosáhnout optimální výkonnost a maximální odběr třísek při zapichování, drážkování, obrysovém frézování v lehkých slitinách, mosazi, hliníku, neželezných a jiných měkkých materiálech. Vyrobeny podle norem USCTI.


    Metrické tolerance
    Průměr: od 1.00 ~ do 6.00
    Toleranční meze: plus 0.000, minus 0.050
    Průměr: od 6.00 ~ do 25.00
    Toleranční meze: plus 0.000, minus 0.080


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    51.0mm

    Délka drážky

    14mm

    EAN

    5036140286696

    ECLASS Code

    21010504

    Materiál

    Karbid

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr nástroje

    4.5mm

    Průměr stopky

    5mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241605