Kč6290.00
Bez DPH
Kč7610.90
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
2 Flute: Regular Series - Inch
For optimum performance and maximum swarf removal when plunging, slotting and routing in light alloys, brass, aluminium, non-ferrous and other soft materials. Manufactured to Works Standards.
Inch Tolerances
Diameter: Over 1/16” ~ up to 1/4”. Tolerance: +0.000, -0.002.
Diameter: Over 1/4” ~ up to 1”. Tolerance: +0.000, -0.003.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Délka drážky | 100 x 16 mm-es Szálas tárcsák |
EAN | 5036140097285 |
ECLASS Code | 21010504 |
Materiál | Karbid |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr stopky | 1 hüvelyk |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | h10 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
Úhel šroubovice | 30° |
UNSPSC Code | 23241605 |