Kennedy

18.0mm 3 ZUB. STANDARD KARBIDOVA FREZA

SKU:

KEN1613360K

Kč4565.00

Bez DPH

Kč5523.65

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    3 zubé - Standardní metrické
    Umožňují dosáhnout optimální výkonnost a maximální odběr třísek při zapichování, drážkování, obrysovém frézování v lehkých slitinách, mosazi, hliníku, neželezných a jiných měkkých materiálech. Centrální řez jako standard. Vyrobeny podle norem USCTI


    Metrické tolerance
    Průměr: od 1.00 ~ do 6.00
    Toleranční meze: plus 0.000, minus 0.050
    Průměr: od 6.00 ~ do 25.00
    Toleranční meze: plus 0.000, minus 0.080


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    75mm

    Délka drážky

    25mm

    EAN

    5036140097865

    ECLASS Code

    21010504

    Materiál

    Karbid

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    18mm

    Průměr stopky

    18mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    h10

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241605