Kč4846.00
Bez DPH
Kč5863.66
s DPH
12 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 78 Standardní
Centrální řez. Podle norem výrobce. Obráběný průměr s tolerancí e8. Průměr stopky s tolerancí h6. Karbid SBQ-2PR, povlak Q-Coat.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace frézování | Frézování s vysokým posuvem |
Aplikace materiálu | Neželezné kovy |
Brand | SwissTech |
Celková délka | 140mm |
Délka drážky | 30mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140207301 |
ECLASS Code | 21010504 |
Materiál | Karbid |
Materiálová třída | Mikrozrno |
Normy splněny | Podle norem výrobce |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Q-kabát |
Průměr nástroje | 16mm |
Průměr stopky | 16mm |
Série | 78-as sorozat |
Směr řezu | Pravá ruka |
Typ délky | Pravidelný |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
UNSPSC Code | 23241605 |