SwissTech

Frézy HSS-E PM povlak, 2-břité - 16 mm

SKU:

SWT1659116A

Kč1338.00

Bez DPH

Kč1618.98

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Serie 91 - standardní
    Centrální řez. Weldon stopka vyrobena dle to DIN 1835B. Průměr stopky dle h6. Rozměry dle DIN 844.
    Frézy z této serie poskytují vynikající výkon při řezání náročných materiálů, a to i při vysokých rychlostech.


    Vyrobeno z vysokojakostní PM (práškové metalurgie), nástrojové oceli, s výbornou geometrií ostří. Určeno pro pevnost a tuhost, čímž se minimalizují vibrace, pro aplikace s vysokou rychlostí řezání poskytují lepší produktivitu.


    Tyto frézy jsou opatřeny Power Peak SwissTech vrstvou, která je vhodná pro aplikace za sucha, které mají vyšší oxidační odolnost atvrdost než konvenční TiAlN povlaky TiCN nebo odolávají vysokému tepelnému zatížení spojenému s vysokou rychlostí řezání.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace frézování

    Dokončování Drážkování Polodokončovací práce

    Aplikace materiálu

    Litina Měď Nerezová ocel Uhlíková ocel

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    79mm

    Délka drážky

    19mm

    EAN

    5036140288362

    ECLASS Code

    21010504

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M35

    Normy splněny

    DIN 1835B

    Počet fléten

    2

    Průměr nástroje

    16mm

    Průměr stopky

    16mm

    Série

    91

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    e8

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Štěrbinová fréza

    Typ stopky

    Weldon plocha

    UNSPSC Code

    23241605