Kč1148.00
Bez DPH
Kč1389.08
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Serie 91 - standardní
Centrální řez. Weldon stopka vyrobena dle to DIN 1835B. Průměr stopky dle h6. Rozměry dle DIN 844.
Frézy z této serie poskytují vynikající výkon při řezání náročných materiálů, a to i při vysokých rychlostech.
Vyrobeno z vysokojakostní PM (práškové metalurgie), nástrojové oceli, s výbornou geometrií ostří. Určeno pro pevnost a tuhost, čímž se minimalizují vibrace, pro aplikace s vysokou rychlostí řezání poskytují lepší produktivitu.
Tyto frézy jsou opatřeny Power Peak SwissTech vrstvou, která je vhodná pro aplikace za sucha, které mají vyšší oxidační odolnost atvrdost než konvenční TiAlN povlaky TiCN nebo odolávají vysokému tepelnému zatížení spojenému s vysokou rychlostí řezání.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace frézování | Dokončování Drážkování Polodokončovací práce Profilování |
Aplikace materiálu | Litina Měď Nerezová ocel |
Brand | SwissTech |
Celková délka | 73mm |
Délka drážky | 16mm |
EAN | 5036140288348 |
ECLASS Code | 21010504 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M35 |
Normy splněny | DIN 844 |
Počet fléten | 2 |
Průměr nástroje | 12mm |
Průměr stopky | 12mm |
Série | 91 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | e8 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Pravidelný |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
Typ stopky | Weldon plocha |
UNSPSC Code | 23241605 |