Sherwood

Fréza HSS-Co 5% se závitovou stopkou 5321T 11/32"

SKU:

SHR0616017E

Kč915.00

Bez DPH

Kč1107.15

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Leštěný povrch. Typ drážky: 30° šroubovice. Vyrobeny podle BS 122: Part 4: 1980


    Palcové tolerance:
    Průměr: do 1”. Toleranční meze: +0.0025, -0.0005.
    Průměr: nad 1”. Toleranční meze: +0.0050, -0.0000.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Délka drážky

    27/32 hüvelyk

    EAN

    5036140370531

    ECLASS Code

    21010504

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M35

    Normy splněny

    BS 122

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    3/8 hüvelyk

    Série

    5321T

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    e8

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopky

    Závit x závit

    UNSPSC Code

    23241605