noscriptFrézy HSS kopírovací se závitovou stopkou, 2-zubé | Cromwell Tools

Sherwood

Frézy HSS kopírovací se závitovou stopkou, 2-zubé

5 Možnost(i) k dispozici

Dlouhá řada
Určeny k výrobě matric, drážkování a kopírovacímu frézování.
Leštěný povrch. Typ drážky: 30° šroubovice.
Vyrobeno podle BS 122 : Part 4 : 1980.

Metrické tolerance:
průměr: do 3mm
tolerance: +0.013 -0.033
průměr: 3 - 6 mm
tolerance: +0.020 -0.038
průměr: 6 - 10 mm
tolerance: +0,025 -0,046
průměr: 10 - 18mm
tolerance: +0,033 -0,058
průměr: 18 - 30mm
tolerance:+0,041 -0,071
průměr: od 30 mm
tolerance: +0,051 -0,089