Kč6077.00
Bez DPH
Kč7353.17
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Sada 7 ks
Řada 97. Centrální řez. Podle norem výrobce. Stopka Weldon podle DIN 1835B. Průměr stopky s tolerancí h6. Rozměry podle DIN 844.
Obsah: 3, 4, 5, 6, 8, 10 a 12mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace frézování | Ponoření Ponorování a drážkování Ponorování a prohlubování |
Aplikace materiálu | Hliník Letecké slitiny Plast Slitinová ocel |
Brand | SwissTech |
Celková délka | 52(2) 63 73mm |
Délka drážky | 16 7 8mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140208223 |
Materiál | Práškový kov |
Materiálová třída | M35 |
Maximální průměr | 12 |
Minimální průměr | 3 |
Obsah | 2 x 10mm 4 x 6mm |
Počet fléten | 2 |
Počet kusů | 7 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 10mm 12mm 4mm 6mm 8mm |
Průměr stopky | 10mm 12mm 6mm |
Série | 97-es sorozat |
Tolerance průměru řezného nástroje | 12 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopky | Weldon plocha |
Úhel šroubovice | 30° |
UNSPSC Code | 23241614 |