noscriptKennedy Vrtáky karbinové pro odvrtávání zalomených šroubů - SD5 | Cromwell Tools

Kennedy

Vrtáky karbinové pro odvrtávání zalomených šroubů - SD5

SKU:

KEN1541050K

Kč1117.00

Bez DPH

Kč1351.57

s DPH

SKLADEM (44)

    Přehled

    Určeny k odstraňování zlomených závitníků nebo šroubů bez poškození povrchu součástky. Po odvrtání jádra závitníku je nutné odstranit jeho zbývající části pomocí rýsovací jehly. Vhodné k vrtání do tvrdých materiálů včetně kalené oceli, skla, stelitu apod. Zásadní důležitost má konstantní posuv součástky a stabilita vřetena. Správné rozpětí otáček vrtáku je mezi 1500 a 3500 1/min. Je třeba použít stálý konstantní posuv. Není zapotřebí žádná řezná kapalina.
    *nebo palcový ekvivalent


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    50mm

    EAN

    5036140095878

    ECLASS Code

    21010101

    Materiál

    Monolitní karbid

    Maximální velikost kohoutku

    M10

    Metrický průměr vrtáku

    5

    Minimální velikost kohoutku

    M8

    Rozsah velikostí kohoutku

    M8 to M10

    Typ

    SD5

    UNSPSC Code

    23241605