Kennedy

Vrtáky karbinové pro odvrtávání zalomených šroubů - SD4

SKU:

KEN1541040K

Kč848.00

Bez DPH

Kč1026.08

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Určeny k odstraňování zlomených závitníků nebo šroubů bez poškození povrchu součástky. Po odvrtání jádra závitníku je nutné odstranit jeho zbývající části pomocí rýsovací jehly. Vhodné k vrtání do tvrdých materiálů včetně kalené oceli, skla, stelitu apod. Zásadní důležitost má konstantní posuv součástky a stabilita vřetena. Správné rozpětí otáček vrtáku je mezi 1500 a 3500 1/min. Je třeba použít stálý konstantní posuv. Není zapotřebí žádná řezná kapalina.
    *nebo palcový ekvivalent


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    45mm

    EAN

    5036140095861

    ECLASS Code

    21010101

    Materiál

    Monolitní karbid

    Maximální velikost kohoutku

    m7

    Metrický průměr vrtáku

    4

    Minimální velikost kohoutku

    M6

    Rozsah velikostí kohoutku

    M718 KÉK

    Typ

    SD4

    UNSPSC Code

    23241605