noscriptKennedy SD2 2mm ODVRTAVACI KARBIDOVY VRTAK | Cromwell Tools

Kennedy

SD2 2mm ODVRTAVACI KARBIDOVY VRTAK

SKU:

KEN1541020K

Kč660.00

Bez DPH

Kč798.60

s DPH

SKLADEM (18)

    Přehled

    Určeny k odstraňování zlomených závitníků nebo šroubů bez poškození povrchu součástky. Po odvrtání jádra závitníku je nutné odstranit jeho zbývající části pomocí rýsovací jehly. Vhodné k vrtání do tvrdých materiálů včetně kalené oceli, skla, stelitu apod. Zásadní důležitost má konstantní posuv součástky a stabilita vřetena. Správné rozpětí otáček vrtáku je mezi 1500 a 3500 1/min. Je třeba použít stálý konstantní posuv. Není zapotřebí žádná řezná kapalina.
    *nebo palcový ekvivalent


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    31mm

    EAN

    5036140095847

    ECLASS Code

    21010101

    Materiál

    Monolitní karbid

    Maximální velikost kohoutku

    M3

    Metrický průměr vrtáku

    2

    Minimální velikost kohoutku

    M3

    Rozsah velikostí kohoutku

    M3

    Typ

    SD2

    UNSPSC Code

    23241605