Kč510.00
Bez DPH
Kč617.10
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou * mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 50mm |
Délka hlavy | 12mm |
EAN | 5036140099982 |
ECLASS Code | 21010101 |
Materiál hlavy | Karbid |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr hlavy | 13mm |
Průměr stopky | 6mm |
Tvar hlavy | Obrácený kužel |
Typ střihu | Lamač třísek |
UNSPSC Code | 23251706 |
Vrcholový úhel | 20° |