York

Frézy obrysové s diamantovým povlakem - 5 X 10 mm - válcové s kul

SKU:

YRK2109150K

Kč52.00

Bez DPH

Kč62.92

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Stopka 3mm. Celková délka 45mm. Diamantové zrno o velikosti 120/140. Doporučené otáčky 15000 ~ 30000 za /1min. Pro přesné broušení syntetických karbidových diamantů, keramiky, houževnatých slitin, cermetů, nástrojové oceli apod.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    Celková délka

    45mm

    Délka hlavy

    10mm

    EAN

    5036140217942

    ECLASS Code

    21010101

    Materiál hlavy

    Vysokorychlostní ocel

    MFR Číslo dílu

    AR50

    Povrchová úprava/povlak

    Diamant

    Průměr hlavy

    5mm

    Průměr stopky

    3mm

    Tvar hlavy

    Válcový kulový konec

    Typ střihu

    Jeden řez

    UNSPSC Code

    23251706