York

Frézy obrysové karbidové v sadách Speedway - 8 ks - 6 mm

SKU:

YRK2109920K

Kč3503.00

Bez DPH

Kč4238.63

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Unikátní tvar břitu s jemným a hrubým stoupáním pro rychlý odběr mate­riálu při zachování hladkého povrchu. Sada obsahuje po jednom ks: v roz­měru 10 x 19mm válcovou frézu s čelním ozubením, válcovou frézu bez čelního ozubení, válcovou frézu s kulovou špičkou, tvaru kulatý oblouk, ostrý oblouk, dále v rozměru 6 x 5mm kulovou, 6 x 19mm kuželovou a 10 x 27mm kuželovou frézu s vrcholovým úhlem 14°.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    EAN

    5036140218154

    Materiál hlavy

    Karbid

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr stopky

    6mm

    Typ střihu

    Dvojitý řez

    UNSPSC Code

    23251706