SwissTech

20.0mm SKUZEL.ST. JEMNA FREZA Q-COAT

SKU:

SWT1658220A

Kč8335.00

Bez DPH

Kč10085.35

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Řada 82 - Standardní Rozměry podle DIN 844
    Centrální řez. Podle norem výrobce. Obráběný průměr s tolerancí e8. Průměr stopky s tolerancí h6. Karbid RFQ-3*PR, povlak Q.
    *Číselný údaj závisí na počtu drážek.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    104mm

    Délka drážky

    38mm

    EAN

    5036140207455

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Karbid

    MFR Číslo dílu

    EM814200

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Q-kabát

    Průměr nástroje

    20mm

    Průměr stopky

    20mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Stoupání

    Jemné

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Obyčejné

    UNSPSC Code

    23241614