Kč8830.00
Bez DPH
Kč10684.30
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Jsou vyrobeny z vysoce legované oceli, zakaleny a temperovány, následně přesně zvenčí broušeny. Standardně jsou dodávány s přesnými ložisky a 60° špičkou. Vyrobeny podle DIN 228.
Max. házivost:
Kužel No. 1 - 4: 0.005mm.
Kužel No. 5 - 6: 0.010mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Axiální zatížení @100 | 570kgf |
Axiální zatížení @3000 | 230kgf |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140062795 |
ECLASS Code | 23049190 |
Hmotnost | 3kg |
Maximální otáčky | 3000rpm |
Maximální radiální zatížení | 280kgf |
Morse kužel | 5 |
Radiální zatížení/otáčky @100 | 800kgf |
Typ | Otočné centrum |
UNSPSC Code | 23153013 |