noscriptIndexa HROT OTOCNY 5MT HEAVY DUTY | Cromwell Tools

Indexa

HROT OTOCNY 5MT HEAVY DUTY

SKU:

IND4882050K

Kč3981.00

Bez DPH

Kč4817.01

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Manufactured from high alloy steel, heat treated and precision ground. Fitted with heavy duty precision taper roller and thrust bearings to support both radial and axial loads. The 60° point is ground after assembly for absolute concentricity. Designed for heavy load and high production applications where durability is the main criteria. Mounting Tapers are accurate to DIN228 Form A, Tolerance Class AT5.


    Maximum runout:
    No.2 to 5 taper: 0.005mm.
    No.6 taper: 0.010mm.


    (1)@2500rpm; (2)@2000rpm; (3)1000rpm


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Axiální zatížení @100

    1200kgf

    Axiální zatížení @3000

    500(1)kgf

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140238626

    ECLASS Code

    23049190

    Hmotnost

    3.55kg

    Maximální otáčky

    2500rpm

    Maximální radiální zatížení

    350kgf

    Morse kužel

    5

    Normy splněny

    DIN228 Form A

    Radiální zatížení/otáčky @100

    800kgf

    Typ

    Otočné centrum

    UNSPSC Code

    23153013