noscriptKennedy hrot otočný 1MT STANDARD DUTY | Cromwell Tools

Kennedy

hrot otočný 1MT STANDARD DUTY

SKU:

KEN4881010K

Kč2877.00

Bez DPH

Kč3481.17

s DPH

SKLADEM (10)

    Přehled

    Jsou vyrobeny z vysoce legované oceli, zakaleny a temperovány, následně přesně zvenčí broušeny. Standardně jsou dodávány s přesnými ložisky a 60° špičkou. Vyrobeny podle DIN 228.


    Max. házivost:
    Kužel No. 1 - 4: 0.005mm.
    Kužel No. 5 - 6: 0.010mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Axiální zatížení @100

    250kgf

    Axiální zatížení @3000

    50kgf

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140062757

    ECLASS Code

    23049190

    Hmotnost

    0.37kg

    Maximální otáčky

    7000rpm

    Maximální radiální zatížení

    32kgf

    Morse kužel

    1

    Radiální zatížení/otáčky @100

    80kgf

    Typ

    Otočné centrum

    UNSPSC Code

    23153013