Kč3927.00
Bez DPH
Kč4751.67
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Jsou vyrobeny z vysoce legované oceli, zakaleny a temperovány, následně přesně zvenčí broušeny. Jsou standardně dodávány s přesnými ložisky a špičkou 60°.
Max. házivost: 0.005mm. Vyrobeny podle DIN 228.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Axiální zatížení @100 | 900kgf |
Axiální zatížení @3000 | 270kgf |
Brand | Atlas Workholders |
EAN | 5036140018563 |
ECLASS Code | 23049190 |
Hmotnost | 2.3kg |
Maximální otáčky | 5000rpm |
Maximální radiální zatížení | 220kgf |
Morse kužel | 4 |
Radiální zatížení/otáčky @100 | 800kgf |
Typ | Otočné centrum |
UNSPSC Code | 23153013 |