Atlas Workholders

2MT hrot otočný

SKU:

ATL4881020K

Kč2358.00

Bez DPH

Kč2853.18

s DPH

SKLADEM (25)

    Přehled

    Jsou vyrobeny z vysoce legované oceli, zakaleny a temperovány, následně přesně zvenčí broušeny. Jsou standardně dodávány s přesnými ložisky a špičkou 60°.
    Max. házivost: 0.005mm. Vyrobeny podle DIN 228.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Axiální zatížení @100

    250kgf

    Axiální zatížení @3000

    50kgf

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140018549

    ECLASS Code

    23049190

    Hmotnost

    0.5kg

    Maximální otáčky

    7000rpm

    Maximální radiální zatížení

    50kgf

    Morse kužel

    2

    Radiální zatížení/otáčky @100

    200kgf

    Typ

    Otočné centrum

    UNSPSC Code

    23153013