Indexa

T.2 Hlava revolverová

SKU:

IND4454850K

Kč12433.00

Bez DPH

Kč15043.93

s DPH

SKLADEM (7)

    Přehled

    Typ T.1 - T.3
    Vyrobeny z legované povrchově kalené oceli. Všechny pracovní plochy jsou kalené a
    přesně broušené.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    B

    71.5mm

    Brand

    Indexa

    D

    25.5mm

    d Max

    19.0mm

    D1

    44.45mm

    D2

    16.0mm

    E

    159mm

    EAN

    5036140060272

    ECLASS Code

    28039190

    F

    19mm

    G

    19mm

    H Max.

    46.0mm

    H Min.

    24.0mm

    H1 Max.

    54mm

    H1 Min

    36.5mm

    J

    65.0mm

    K Max.

    47.5mm

    K Min.

    47.5mm

    L

    98.5mm

    M

    8.0mm

    Typ

    T.2

    UNSPSC Code

    23242106