Indexa

T.1 Hlava revolverová

SKU:

IND4454830K

Kč7940.00

Bez DPH

Kč9607.40

s DPH

SKLADEM (12)

    Přehled

    Typ T.1 - T.3
    Vyrobeny z legované povrchově kalené oceli. Všechny pracovní plochy jsou kalené a
    přesně broušené.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    B

    63.5mm

    Brand

    Indexa

    D

    19.0mm

    d Max

    16.0mm

    D1

    37.75mm

    D2

    16.0mm

    E

    124mm

    EAN

    5036140060258

    ECLASS Code

    28039190

    F

    13mm

    G

    19mm

    H Max.

    44.5mm

    H Min.

    25.5mm

    H1 Max.

    46mm

    H1 Min

    30mm

    J

    52.5mm

    K Max.

    41mm

    K Min.

    41.0mm

    L

    7.0mm

    M

    6.5mm

    Typ

    T.1

    UNSPSC Code

    23242106