Indexa

DN50-CH-PSA DIN 698 72 CEP TAZNY

SKU:

IND1409050K

Kč550.00

Bez DPH

Kč665.50

s DPH

SKLADEM (4)

    Přehled

    Pull Studs - Standard


    (CH = Chamfered Shoulder)
    DIN 69872


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    d

    28mm

    d1

    21mm

    d2

    25mm

    d3

    36mm

    EAN

    5036140083073

    l

    74mm

    l1

    34mm

    Normy splněny

    DIN 69872

    t

    11.5mm

    Úhel

    75°

    UNSPSC Code

    31161619

    Velikost čepu (g)

    M24