Indexa

DN40-CH-PSA DIN 698 72 CEP TAZNY

SKU:

IND1409040K

Kč330.00

Bez DPH

Kč399.30

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Pull Studs - Standard


    (CH = Chamfered Shoulder)
    DIN 69872


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    d

    19mm

    d1

    14mm

    d2

    17mm

    d3

    23mm

    EAN

    5036140083059

    l

    54mm

    l1

    26mm

    Normy splněny

    DIN 69872

    t

    7.5mm

    Úhel

    75°

    UNSPSC Code

    31161619

    Velikost čepu (g)

    M16