Kč545.00
Bez DPH
Kč659.45
s DPH
9 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Pro průchozí otvory. Vodicí kužel podle DIN tvar B (3.5 x P až 5.5 x P).
Tolerance závitu 6HX. ISO Metrický hrubý.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Slitinová ocel |
Brand | SwissTech |
Celková délka | 70 |
Délka závitu | 16mm |
EAN | 5036140208575 |
ECLASS Code | 21010210 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M42 |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 6mm |
Šířka čtverce | 4.9mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní závit | Metrické hrubé |
Stoupání | 0.8mm |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
Třída přizpůsobení | 6HX |
typ kohoutku | Bod přechodnice |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | M5 |