noscriptSwissTech 3/8"x24 UNF BLUE RING SP/PT DIN374 HSS-EV TAP | Cromwell Tools

SwissTech

3/8"x24 UNF BLUE RING SP/PT DIN374 HSS-EV TAP

SKU:

SWT1853212B

Kč1187.00

Bez DPH

Kč1436.27

s DPH

SKLADEM (34)

    Přehled

    UNF (Unified National Fine) - přímá drážka s lamačem třísky - HSS-EV lesklá povrchová úprava. Pro průchozí otvory. Vodící kužel podle DIN tvar B (3,5 x P až 5,5 x P). Tolerance závitu 6HX. Vyrobeny z HSS-EV s oxidovanou úpravou. Vyrobeno podle DIN 371/376.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    90

    Délka závitu

    22mm

    EAN

    5036140374126

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu

    Materiálová třída

    M35

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    7mm

    Šířka čtverce

    5.5mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    UNF

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    TPI

    24

    Třída přizpůsobení

    2B

    typ kohoutku

    Bod přechodnice

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    3/8 hüvelyk