SwissTech

Zavitniky HSS-E pro slepe otvory,oxidovane UNF 1/2"x20

SKU:

SWT1853245B

Kč1044.00

Bez DPH

Kč1263.24

s DPH

SKLADEM (9)

    Přehled

    UNF (Unified National Fine) - šroubovitá drážka - HSS-EV lesklá povrchová úprava. Pro krátké slepé otvory. Vodící kužel podle DIN tvar B (3 x P). Tolerance závitu 6HX. Vyrobeny z HSS-EV s oxidovanou úpravou. Vyrobeno podle DIN 371/376.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    100

    Délka závitu

    22.0mm

    EAN

    5036140374201

    ECLASS Code

    21010210

    Hloubka závitu

    31.8mm

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu

    Materiálová třída

    M35

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    12mm

    Šířka čtverce

    7.0mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    UNF

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    TPI

    20

    Třída přizpůsobení

    2B

    typ kohoutku

    Spirálová flétna

    Úhel šroubovice

    45°

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk