noscriptSwissTech 1/2"x13 UNC BLUE RING SP/FL DIN376 HSS-EV TAP | Cromwell Tools

SwissTech

1/2"x13 UNC BLUE RING SP/FL DIN376 HSS-EV TAP

SKU:

SWT1853145B

Kč1432.00

Bez DPH

Kč1732.72

s DPH

SKLADEM (43)

    Přehled

    UNC (Unified National Coarse) - šroubovitá drážka - HSS-EV lesklá povrchová úprava. Pro krátké slepé otvory. Vodící kužel podle DIN tvar B (3 x P). Tolerance závitu 6HX. Vyrobeny z HSS-EV s oxidovanou úpravou. Vyrobeno podle DIN 371/376.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Nerezová ocel

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    110

    Délka závitu

    24mm

    EAN

    5036140374089

    ECLASS Code

    21010210

    Hloubka závitu

    31.75mm

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu

    Materiálová třída

    M35

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    9mm

    Šířka čtverce

    7mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    UNC

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    TPI

    13

    Třída přizpůsobení

    2B

    typ kohoutku

    Spirálová flétna

    Úhel šroubovice

    45°

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    115 mm éles orr