Yamaloy

TPKN 1603PPTR DESTICKA TVRD. QP25

SKU:

YML1208438P

Kč308.00

Bez DPH

Kč372.68

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    TPKN, SDMT
    K20 Jemnozrnná struktura, nepovlakovaná. Pro litinu, slitiny hliníku a jiné neželezné materiály včetně slitin titanu a niklu.
    QP25 (P25) Nepovlakovaná. Pro středně jemné a dokončovací frézování oceli.
    QP40 (P40) Nepovlakovaná. Pro středně hrubé a dokončovací frézování houževnaté oceli, také s přerušovaným řezem.
    QX530 (P20 - P40, M20 - M30) Povlakovaný. Všeobecně používaný na hrubování oceli, ocelolitiny a nerezové oceli.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Ocel

    Brand

    Yamaloy

    Délka řezné hrany

    16.50mm

    EAN

    5036140042223

    ECLASS Code

    21010590

    ISO řez

    P25

    Materiál

    Karbid

    množství balení

    1

    Označení ISO

    TPKN 1603PPTR

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Styl vložení

    TPKN

    Tloušťka

    3.18mm

    Třída výrobce

    QP25

    Tvar

    Trojúhelník

    Typ VBD

    1603

    Úhel odstupu

    11°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vepsaný kruh

    9.53mm