Kč365.00
Bez DPH
Kč441.65
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
SEKN, SEKR
K20 Jemnozrnná struktura, nepovlakovaná. Pro litinu, slitiny hliníku a jiné neželezné materiály včetně slitin titanu a niklu.
QP25 (P25) Nepovlakovaná. Pro středně jemné a dokončovací frézování oceli.
QP40 (P40) Nepovlakovaná. Pro středně hrubé a dokončovací frézování houževnaté oceli, také s přerušovaným řezem.
QP25C (P10 - P35) S povlakem CVD. Druh VBD pro frézování oceli a některých druhů nerezové oceli.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Ocel |
Brand | Yamaloy |
Délka řezné hrany | 12.70mm |
EAN | 5036140040922 |
ECLASS Code | 21010590 |
ISO řez | P25 |
Lamač třísek | TN |
Materiál | Karbid |
množství balení | 10 |
Označení ISO | SEKN 1203AFTN |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Směr řezu | Neutrální |
Styl vložení | SEKN |
Tloušťka | 3.18mm |
Třída výrobce | QP25 |
Tvar | Čtvercový |
Typ VBD | 1203 |
Úhel odstupu | 20° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vepsaný kruh | 12.70mm |