Yamaloy

SEKN 1203AFSN DESTICKA TVRD. QM3535

SKU:

YML1204527M

Kč347.00

Bez DPH

Kč419.87

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    SEKN
    K20 Jemnozrnná struktura, nepovlakovaná. Pro litinu, slitiny hliníku a jiné neželezné materiály včetně slitin titanu a niklu.
    QM3535 (P20 - P35) PVD TiAIN povlak pro frézování oceli. Rozsáhlé možnosti použití, odolnost proti opotřebení a houževnatost.
    QP25 (P25) Nepovlakovaná. Pro středně jemné a dokončovací frézování oceli.
    QP40 (P40) Nepovlakovaná. Pro středně hrubé a dokončovací frézování houževnaté oceli, také s přerušovaným řezem.
    QP30P (P10 - P35) S povlakem PVD. Druh VBD pro frézování oceli a některých druhů nerezové oceli.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Ocel

    Brand

    Yamaloy

    Délka řezné hrany

    12.70mm

    EAN

    5036140212213

    ECLASS Code

    21010590

    ISO řez

    P20-tól P35-ig

    Lamač třísek

    SN

    Materiál

    Karbid

    množství balení

    1

    Označení ISO

    SEKN 1203AFSN

    Povrchová úprava/povlak

    TiAlN

    Směr řezu

    Neutrální

    Styl vložení

    SEKN

    Tloušťka

    3.18mm

    Třída výrobce

    QM3535

    Tvar

    Čtvercový

    Typ VBD

    1203

    Úhel odstupu

    20°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vepsaný kruh

    12.70mm